曜日別特売
19267 DXはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 76109130

19267 DXはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 76109130
19267 DXはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 76109130
19267 DXはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 76109130
19267 DXはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 76109130
19267 DXはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 76109130
19267 DXはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 76109130
19267 DXはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 76109130

DXはちまき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色緑
内容量1本注文コード76109130品番19267
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥180
販売価格(税別)
¥164

子供から大人まで使える!端まで美しいカラーはちまき!
端まで袋縫いで丁寧に仕上げた、見た目もきれいで丈夫なカラーはちまきです。肌触りの良い綿混素材を使用しているため、快適に使用できます。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。

用途
運動会・発表会・イベント・体育の授業に。
色
緑
セット内容
本体のみ
材質
綿35%、ポリエステル65%
寸法(mm)
約40×1110
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする