曜日別特売

厚手はちまき

厚手はちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]厚手はちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]厚手はちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]厚手はちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]厚手はちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]厚手はちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]厚手はちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]厚手はちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]

子供から大人まで使える!厚手の生地で丈夫なカラーはちまき!
厚手でしっかりした生地を使用したカラーはちまきです。縫い目を内側にした縫製で肌あたりがやさしく、快適に使用できます。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。

用途
運動会・発表会・イベント・体育の授業に。
セット内容
本体のみ
材質
綿35%、ポリエステル65%
寸法(mm)
約40×1200
内容量
1本
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
全8種類を絞り込む
色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19870 761098057610980519870赤
オープン
¥219
¥241(税込)
3日以内出荷
返品不可
19871 761098217610982119871青
オープン
¥219
¥241(税込)
3日以内出荷
返品不可
19872 761098307610983019872黄
オープン
¥219
¥241(税込)
3日以内出荷
返品不可
19873 761098397610983919873緑
オープン
¥219
¥241(税込)
3日以内出荷
返品不可
19874 761098487610984819874桃
オープン
¥219
¥241(税込)
3日以内出荷
返品不可
19875 761098577610985719875白
オープン
¥219
¥241(税込)
3日以内出荷
返品不可
19876 761098667610986619876紫
オープン
¥219
¥241(税込)
3日以内出荷
返品不可
19877 761098757610987519877オレンジ
オープン
¥219
¥241(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする