曜日別特売
19871 厚手はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 76109821

19871 厚手はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 76109821
19871 厚手はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 76109821
19871 厚手はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 76109821
19871 厚手はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 76109821

厚手はちまき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色青
内容量1本注文コード76109821品番19871
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

子供から大人まで使える!厚手の生地で丈夫なカラーはちまき!
厚手でしっかりした生地を使用したカラーはちまきです。縫い目を内側にした縫製で肌あたりがやさしく、快適に使用できます。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。

用途
運動会・発表会・イベント・体育の授業に。
色
青
セット内容
本体のみ
材質
綿35%、ポリエステル65%
寸法(mm)
約40×1200
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする