ソフトサテン ロングハッピ S(ハチマキ付)
やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ!
やわらかで通気性に優れたソフトサテン素材を使用したロングタイプのハッピです。サテン特有の光沢のあるきれいな色で、応援や演舞などを華やかに演出します。ハチマキ付きなので統一感をさらに演出。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。小学校高学年~中学生向けのサイズです。
- 用途
- 小学校・運動会・発表会・イベントに。
- セット内容
- ハッピ×1、ハチマキ×1
- 材質
- ポリエステル
- 寸法(mm)
- ハッピ:570×900、ハチマキ:1300×45
- サイズ
- S
- 内容量
- 1セット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。全17種類を絞り込む
色
応援グッズ/衣装 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76109401 ソフトサテン ロングハッピ S(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76109401-260416-02.jpg)
![注文コード:76109401 ソフトサテン ロングハッピ S(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76109401-260416-04.jpg)
![注文コード:76109401 ソフトサテン ロングハッピ S(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76109401-260416-06.jpg)
![注文コード:76109401 ソフトサテン ロングハッピ S(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76109401-260416-08.jpg)
![注文コード:76109401 ソフトサテン ロングハッピ S(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76109401-260416-10.jpg)
![注文コード:76109401 ソフトサテン ロングハッピ S(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76109401-260416-12.jpg)
![注文コード:76109410 ソフトサテン ロングハッピ S(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76109410-260416-02.jpg)
![注文コード:76109410 ソフトサテン ロングハッピ S(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76109410-260416-04.jpg)

![どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025912-261102-02.jpg)
![カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026097-261102-02.jpg)
![キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具] キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025930-261102-02.jpg)
![ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具] ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025826-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026797-261102-02.jpg)
![ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025921-261102-02.jpg)
![ソフトサテン サンタシャツ リボン付 C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン サンタシャツ リボン付 C アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026551-261102-02.jpg)
![ソフトサテン サンタパンツ C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン サンタパンツ C アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026517-261102-02.jpg)
![ソフトサテン シェフジャケット アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン シェフジャケット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026350-261102-02.jpg)
![ソフトサテン シャツ アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン シャツ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025686-261102-02.jpg)
![ソフトサテン シャツ アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン シャツ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025808-261102-02.jpg)
![ソフトサテン シャツ アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン シャツ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025756-261102-02.jpg)
![ソフトサテン シャツ パフスリーブ アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン シャツ パフスリーブ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025982-261102-02.jpg)
![ソフトサテン シャツ パフスリーブ アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン シャツ パフスリーブ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026472-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ジャケット アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ジャケット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026691-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ジャケット アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ジャケット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026429-261102-02.jpg)
![ソフトサテン スカート アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン スカート アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025887-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ズボン テーパード アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ズボン テーパード アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026621-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ズボン テーパード アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ズボン テーパード アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025711-261102-02.jpg)