曜日別特売
19777 ソフトサテン ロングハッピ  S(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76109385

19777 ソフトサテン ロングハッピ  S(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76109385
19777 ソフトサテン ロングハッピ  S(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76109385
19777 ソフトサテン ロングハッピ  S(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76109385
19777 ソフトサテン ロングハッピ  S(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76109385
19777 ソフトサテン ロングハッピ  S(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76109385
19777 ソフトサテン ロングハッピ  S(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76109385

ソフトサテン ロングハッピ S(ハチマキ付)

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は色が17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
赤
注文コード
76109385
品番
19777
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
¥600

やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ!
やわらかで通気性に優れたソフトサテン素材を使用したロングタイプのハッピです。サテン特有の光沢のあるきれいな色で、応援や演舞などを華やかに演出します。ハチマキ付きなので統一感をさらに演出。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。小学校高学年~中学生向けのサイズです。

用途
小学校・運動会・発表会・イベントに。
色
赤
セット内容
ハッピ×1、ハチマキ×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
ハッピ:570×900、ハチマキ:1300×45
サイズ
S
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする