曜日別特売

ビブス Fサイズ無地

ビブス Fサイズ無地 - アーテック[学校教材・教育玩具]ビブス Fサイズ無地 - アーテック[学校教材・教育玩具]ビブス Fサイズ無地 - アーテック[学校教材・教育玩具]ビブス Fサイズ無地 - アーテック[学校教材・教育玩具]ビブス Fサイズ無地 - アーテック[学校教材・教育玩具]ビブス Fサイズ無地 - アーテック[学校教材・教育玩具]ビブス Fサイズ無地 - アーテック[学校教材・教育玩具]ビブス Fサイズ無地 - アーテック[学校教材・教育玩具]

練習や紅白戦のチーム分けに便利な蛍光ビブス!
練習やイベントのチーム分けに便利な蛍光カラーの無地ビブスです。視認性の高いカラーで遠くからでも識別しやすく、体育祭やスポーツ練習、イベントなど幅広いシーンで活躍します。フリーサイズでサイズを選ばず着用でき、チーム分けやゲーム進行に便利なアイテムです。

用途
スポーツの練習・体育の授業・体育祭・イベント・災害時などに。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
サイズ
Fサイズ
身幅(cm)
56
身丈(cm)
61
内容量
1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19820 761097787610977819820蛍光オレンジ
オープン
¥600
¥660(税込)
当日出荷
19821 761097877610978719821蛍光イエロー
オープン
¥600
¥660(税込)
当日出荷
19822 761097967610979619822蛍光ピンク
オープン
¥600
¥660(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする