曜日別特売
19820 ビブス Fサイズ無地 アーテック[学校教材・教育玩具] 76109778

19820 ビブス Fサイズ無地 アーテック[学校教材・教育玩具] 76109778
19820 ビブス Fサイズ無地 アーテック[学校教材・教育玩具] 76109778
19820 ビブス Fサイズ無地 アーテック[学校教材・教育玩具] 76109778

ビブス Fサイズ無地

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色蛍光オレンジ
内容量1枚注文コード76109778品番19820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
¥600

練習や紅白戦のチーム分けに便利な蛍光ビブス!
練習やイベントのチーム分けに便利な蛍光カラーの無地ビブスです。視認性の高いカラーで遠くからでも識別しやすく、体育祭やスポーツ練習、イベントなど幅広いシーンで活躍します。フリーサイズでサイズを選ばず着用でき、チーム分けやゲーム進行に便利なアイテムです。

用途
スポーツの練習・体育の授業・体育祭・イベント・災害時などに。
色
蛍光オレンジ
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
サイズ
Fサイズ
身幅(cm)
56
身丈(cm)
61
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする