発表ボード

発表ボード - アーテック[学校教材・教育玩具]発表ボード - アーテック[学校教材・教育玩具]発表ボード - アーテック[学校教材・教育玩具]発表ボード - アーテック[学校教材・教育玩具]発表ボード - アーテック[学校教材・教育玩具]発表ボード - アーテック[学校教材・教育玩具]

教室・家庭で大活躍!磁石でくっつくホワイトボード!
裏面にマグネットが付いており、黒板やスチール面に簡単に貼り付けて使えるホワイトボードです。マグネット仕様により安定して固定でき、掲示や説明、板書補助がスムーズに行えます。軽量でコンパクトな設計のため持ち運びしやすく、教室内の移動や家庭での使用にも便利です。繰り返し書いて消せるため、学習用・お絵かき用・メモ用・アイデア出しなど幅広い用途で活躍します。

用途
掲示用・発表用・メモ用として。
セット内容
本体のみ
材質
スチール、PP
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611151991553約445×595×5大
オープン
¥2,182
¥2,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
7611152891554約295×395×5小
オープン
¥1,091
¥1,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする