91554 発表ボード アーテック[学校教材・教育玩具] 76111528

91554 発表ボード アーテック[学校教材・教育玩具] 76111528
91554 発表ボード アーテック[学校教材・教育玩具] 76111528
91554 発表ボード アーテック[学校教材・教育玩具] 76111528

発表ボード91554

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)約295×395×5
内容量1個注文コード76111528品番91554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,200
販売価格(税別)
¥1,091

教室・家庭で大活躍!磁石でくっつくホワイトボード!
裏面にマグネットが付いており、黒板やスチール面に簡単に貼り付けて使えるホワイトボードです。マグネット仕様により安定して固定でき、掲示や説明、板書補助がスムーズに行えます。軽量でコンパクトな設計のため持ち運びしやすく、教室内の移動や家庭での使用にも便利です。繰り返し書いて消せるため、学習用・お絵かき用・メモ用・アイデア出しなど幅広い用途で活躍します。

用途
掲示用・発表用・メモ用として。
寸法(mm)
約295×395×5
サイズ
小
セット内容
本体のみ
材質
スチール、PP
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする