イースター仮面
イースターにぴったり!ちぎって貼るだけで豪華に仕上がる仮面キット!
カラフルなおはながみをちぎって貼るだけで、かわいらしい仮面が作れるイースター向けの工作キットです。ラインストーンシールやフェルトシールも付属しており、画材を使わなくても春にぴったりの「うさぎ」や「ひよこ」の仮面がつくれます。短時間で仕上げられるので、イースターのイベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約20分~【必要な道具】はさみ、のり
- セット内容
- 両面パステル工作紙(色とりまぜ)×1、おはながみ(もも・きいろ・みずいろ・オレンジ)×各1、仮面×1、フェルトシール(色とりまぜ)×1、ラインストーンシール×1
- 材質
- 両面パステル工作紙(色とりまぜ)×1、おはながみ(もも・きいろ・みずいろ・オレンジ)×各1、仮面×1、フェルトシール(色とりまぜ)×1、ラインストーンシール×1
- 寸法(mm)
- 完成サイズ:約100×200×80
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。両面パステル工作紙・フェルトシールは色取り混ぜです。色はお選びいただけません。工作キット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76110155 イースター仮面 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110155-260416-02.jpg)
![注文コード:76110155 イースター仮面 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110155-260416-04.jpg)
![注文コード:76110155 イースター仮面 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110155-260416-06.jpg)
![注文コード:76110155 イースター仮面 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110155-260416-08.jpg)
![注文コード:76110155 イースター仮面 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110155-260416-10.jpg)
![注文コード:76110155 イースター仮面 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110155-260416-12.jpg)
![注文コード:76110155 イースター仮面 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110155-260416-14.jpg)
![注文コード:76110155 イースター仮面 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110155-260416-16.jpg)


![ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337870-260909-02.jpg)

![スノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具] スノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337669-260909-02.jpg)
![食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス アーテック[学校教材・教育玩具] 食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337748-260909-02.jpg)
![木製単発式輪ゴム銃 アーテック[学校教材・教育玩具] 木製単発式輪ゴム銃 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337529-260909-02.jpg)
![手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具] 手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337608-260909-02.jpg)
![昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333006-260710-02.jpg)
![透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337477-260731-02.jpg)
![万華鏡工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 万華鏡工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337687-260909-02.jpg)
![オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337836-260909-02.jpg)
![おえかき時計 アーテック[学校教材・教育玩具] おえかき時計 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337337-260909-02.jpg)
![紙すきセット アーテック[学校教材・教育玩具] 紙すきセット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337459-260909-02.jpg)
![ガラス風鈴 アーテック[学校教材・教育玩具] ガラス風鈴 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337626-260909-02.jpg)
![おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337581-260909-02.jpg)
![コインが消える!?不思議な木工貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具] コインが消える!?不思議な木工貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337416-260909-02.jpg)
![オーシャンスノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具] オーシャンスノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337389-260909-02.jpg)
![しゃかたまマラカス どうぶつ アーテック[学校教材・教育玩具] しゃかたまマラカス どうぶつ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337285-260909-02.jpg)
![手づくり泡ボムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 手づくり泡ボムキット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337845-260909-02.jpg)