曜日別特売
58774 イースター仮面 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110155

58774 イースター仮面 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110155
58774 イースター仮面 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110155
58774 イースター仮面 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110155
58774 イースター仮面 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110155
58774 イースター仮面 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110155
58774 イースター仮面 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110155
58774 イースター仮面 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110155
58774 イースター仮面 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110155

イースター仮面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76110155
品番
58774
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥501
販売価格(税別)
455

イースターにぴったり!ちぎって貼るだけで豪華に仕上がる仮面キット!
カラフルなおはながみをちぎって貼るだけで、かわいらしい仮面が作れるイースター向けの工作キットです。ラインストーンシールやフェルトシールも付属しており、画材を使わなくても春にぴったりの「うさぎ」や「ひよこ」の仮面がつくれます。短時間で仕上げられるので、イースターのイベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約20分~【必要な道具】はさみ、のり

セット内容
両面パステル工作紙(色とりまぜ)×1、おはながみ(もも・きいろ・みずいろ・オレンジ)×各1、仮面×1、フェルトシール(色とりまぜ)×1、ラインストーンシール×1
材質
両面パステル工作紙(色とりまぜ)×1、おはながみ(もも・きいろ・みずいろ・オレンジ)×各1、仮面×1、フェルトシール(色とりまぜ)×1、ラインストーンシール×1
寸法(mm)
完成サイズ:約100×200×80
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。両面パステル工作紙・フェルトシールは色取り混ぜです。色はお選びいただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする