白雲石コースター 舞子柄
四季をまとう!京都の舞子デザインの白雲石コースター!
春の風景と舞子さんをモチーフにした、京都らしさあふれるデザインの白雲石コースターです。京都の春の情景をやわらかな色合いで表現し、使うたびに季節と日本の伝統美を感じられます。吸水性に優れた白雲石が水滴をしっかり吸収し、机を濡らしません。裏面はコルク素材で滑りにくく、傷防止にも役立ちます。日常使いはもちろん、京都好きな方への贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 白雲土
- 寸法(mm)
- 約Φ100×7
- 種類
- 春
- 内容量
- 1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。界面活性剤を含んだ洗剤は使用しないでください。素材の特性上、開封時に粉が付着している場合がございます。ご使用とともに、欠けや反りが発生したり、粉が落ちてきたりする場合がございます。テーブルマット・コースター・鍋敷 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76111537 白雲石コースター 舞子柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111537-260415-06.jpg)
![注文コード:76111537 白雲石コースター 舞子柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111537-260415-02.jpg)
![注文コード:76111537 白雲石コースター 舞子柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111537-260415-04.jpg)
![注文コード:76111537 白雲石コースター 舞子柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111537-260415-08.jpg)





![和風コースター 丸(50枚入)松 アーテック[和紙] 和風コースター 丸(50枚入)松 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81780959-260715-02.jpg)
![和風コースター 丸(50枚入)梅 アーテック[和紙] 和風コースター 丸(50枚入)梅 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81780128-260715-02.jpg)
![和風コースター 角(50枚入)あじさい アーテック[和紙] 和風コースター 角(50枚入)あじさい アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81783016-260715-02.jpg)
![和風コースター 角(50枚入)あやめ アーテック[和紙] 和風コースター 角(50枚入)あやめ アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81780006-260715-02.jpg)
![和風コースター 角(50枚入)つる アーテック[和紙] 和風コースター 角(50枚入)つる アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81783050-260715-02.jpg)
![和風コースター 角(50枚入)朝顔 アーテック[和紙] 和風コースター 角(50枚入)朝顔 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81783059-260715-02.jpg)
![和風コースター 角(50枚入)松 アーテック[和紙] 和風コースター 角(50枚入)松 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81782481-260715-02.jpg)
![和風コースター 角(50枚入)桜 アーテック[和紙] 和風コースター 角(50枚入)桜 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81781571-260715-02.jpg)
![和風コースター 角(50枚入)梅 アーテック[和紙] 和風コースター 角(50枚入)梅 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81780469-260715-02.jpg)
![和風コースター 角(50枚入)椿 アーテック[和紙] 和風コースター 角(50枚入)椿 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81782517-260715-02.jpg)
![和風コースター 角(50枚入)笹 アーテック[和紙] 和風コースター 角(50枚入)笹 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81781318-260715-02.jpg)

![NUKUMARUフードカバー M FIN-984M ファイン[日用品] NUKUMARUフードカバー M FIN-984M ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83001576-260817-02.jpg)

