七夕特大笹 2m こより短冊セット
おうちや施設で本格七夕!2m笹と短冊がついた、便利なセット!
丈夫な2m笹に短冊とこよりがついた、すぐに飾れる七夕セットです。笹は、差し込むだけで簡単に組み立てができる七夕笹です。4本足のスタンド付きで、安定感があります。2mとビッグサイズのため、たくさんの飾り付けができます。イベントや家庭、施設でも使いやすいサイズで、本格的な七夕飾りを手軽に演出できます。願い事を書くだけで華やかで季節感のある空間を作れます。涼しげな七夕の雰囲気作りや、浴衣・お中元コーナーの演出にもおすすめです。
- セット内容
- 笹竹×3、笹葉(大)×5、笹葉(小)×8、スタンド×1組、こより(300mm)100本×1、七夕短冊40枚×2
- 材質
- 特大笹:PP・PVC・鉄・ポリエステル、こより:紙、短冊:紙
- 寸法
- 七夕笹全長:約2m、こより:Φ1×300mm、短冊:205×55mm
- 内容量
- 1セット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。短冊以外の装飾品は付属しておりません。季節販促・店舗装飾用品 (店飾) の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76110338 七夕特大笹 2m こより短冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110338-260813-02.jpg)
![注文コード:76110338 七夕特大笹 2m こより短冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110338-260813-04.jpg)
![注文コード:76110338 七夕特大笹 2m こより短冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110338-260813-06.jpg)
![注文コード:76110338 七夕特大笹 2m こより短冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110338-260813-08.jpg)
![注文コード:76110338 七夕特大笹 2m こより短冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110338-260813-10.jpg)
![注文コード:76110338 七夕特大笹 2m こより短冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110338-260813-12.jpg)
![注文コード:76110338 七夕特大笹 2m こより短冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110338-260813-14.jpg)
![注文コード:76110338 七夕特大笹 2m こより短冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110338-260813-16.jpg)

![カラー提灯(イエロー) アルファ[販促] カラー提灯(イエロー) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316095-260803-02.jpg)
![カラー提灯(オレンジ) アルファ[販促] カラー提灯(オレンジ) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316068-260803-02.jpg)
![カラー提灯(グリーン) アルファ[販促] カラー提灯(グリーン) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316129-260803-02.jpg)
![カラー提灯(ピンク) アルファ[販促] カラー提灯(ピンク) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316041-260803-02.jpg)
![カラー提灯(ブルー) アルファ[販促] カラー提灯(ブルー) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315901-260803-02.jpg)
![カラー提灯(レッド) アルファ[販促] カラー提灯(レッド) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316077-260803-02.jpg)












