曜日別特売
75810 七夕特大笹 2m こより短冊セット アーテック[学校教材・教育玩具] 76110338

75810 七夕特大笹 2m こより短冊セット アーテック[学校教材・教育玩具] 76110338
75810 七夕特大笹 2m こより短冊セット アーテック[学校教材・教育玩具] 76110338
75810 七夕特大笹 2m こより短冊セット アーテック[学校教材・教育玩具] 76110338
75810 七夕特大笹 2m こより短冊セット アーテック[学校教材・教育玩具] 76110338
75810 七夕特大笹 2m こより短冊セット アーテック[学校教材・教育玩具] 76110338
75810 七夕特大笹 2m こより短冊セット アーテック[学校教材・教育玩具] 76110338
75810 七夕特大笹 2m こより短冊セット アーテック[学校教材・教育玩具] 76110338
75810 七夕特大笹 2m こより短冊セット アーテック[学校教材・教育玩具] 76110338
75810 七夕特大笹 2m こより短冊セット アーテック[学校教材・教育玩具] 76110338
75810 七夕特大笹 2m こより短冊セット アーテック[学校教材・教育玩具] 76110338

七夕特大笹 2m こより短冊セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76110338
品番
75810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
¥5,000

おうちや施設で本格七夕!2m笹と短冊がついた、便利なセット!
丈夫な2m笹に短冊とこよりがついた、すぐに飾れる七夕セットです。笹は、差し込むだけで簡単に組み立てができる七夕笹です。4本足のスタンド付きで、安定感があります。2mとビッグサイズのため、たくさんの飾り付けができます。イベントや家庭、施設でも使いやすいサイズで、本格的な七夕飾りを手軽に演出できます。願い事を書くだけで華やかで季節感のある空間を作れます。涼しげな七夕の雰囲気作りや、浴衣・お中元コーナーの演出にもおすすめです。

セット内容
笹竹×3、笹葉(大)×5、笹葉(小)×8、スタンド×1組、こより(300mm)100本×1、七夕短冊40枚×2
材質
特大笹:PP・PVC・鉄・ポリエステル、こより:紙、短冊:紙
寸法
七夕笹全長:約2m、こより:Φ1×300mm、短冊:205×55mm
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。短冊以外の装飾品は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする