おばけちょうちん
暗闇で光る!LEDちょうちんオバケ!
LED付きちょうちんにおはながみを貼って作る、オバケの工作キットです。おはながみとカラーセロハンを切って貼るだけのシンプルな工程なので、小さなお子様でも楽しく制作できます。LEDライトを点灯すると、おはながみ越しにやさしく光り、かわいいオバケちょうちんが完成します。ハロウィンや夏祭り、ワークショップなどのイベントにもおすすめの体験型工作セットです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約20分【用意するもの】セロハンテープ、油性マーカー、はさみ、水のり
- セット内容
- LED付ちょうちん×1、単4マンガン乾電池×2、おはながみ×5、ネオセロハン×5
- 材質
- 紙、鉄、PP、PET
- 寸法(mm)
- 完成品サイズ:約Φ190×370~390
- 内容量
- 1個
注意
※単4マンガン乾電池2本付属しています。電池交換可能。カラーセロハンは色取り混ぜです。色はお選びいただけません。図工/美術/画材/書道 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76110207 おばけちょうちん - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110207-260416-02.jpg)
![注文コード:76110207 おばけちょうちん - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110207-260416-04.jpg)
![注文コード:76110207 おばけちょうちん - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110207-260416-06.jpg)
![注文コード:76110207 おばけちょうちん - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110207-260416-08.jpg)
![注文コード:76110207 おばけちょうちん - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110207-260416-10.jpg)
![注文コード:76110207 おばけちょうちん - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110207-260416-12.jpg)
![注文コード:76110207 おばけちょうちん - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110207-260416-14.jpg)
![注文コード:76110207 おばけちょうちん - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110207-260416-16.jpg)
![お絵かき木製クリスマスツリー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] お絵かき木製クリスマスツリー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877338-261027-02.jpg)
![ねんどdeコロコロクリスマスツリー アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどdeコロコロクリスマスツリー アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877320-261027-12.jpg)
![ねんどでつくるクリスマスツリーランタン アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるクリスマスツリーランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877329-261027-16.jpg)
![ねんどでつくるクリスマスハウス アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるクリスマスハウス アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877302-261027-10.jpg)
![ねんどでつくるクリスマス貯金箱キット アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるクリスマス貯金箱キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877408-261027-14.jpg)
![ねんどでつくるサンタクリスマスリース アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるサンタクリスマスリース アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877286-261027-02.jpg)
![クリスマスツリー作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマスツリー作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877311-261027-02.jpg)
![クリスマスツリー作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマスツリー作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877399-261027-02.jpg)
![クリスマスリース作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマスリース作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877372-261027-02.jpg)
![クリスマスリース作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマスリース作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877417-261027-02.jpg)
![フェアリーハウスキット クリスマス アーテック[学校教材・教育玩具] フェアリーハウスキット クリスマス アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877277-261027-10.jpg)
![木製クリスマスそりオブジェ組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 木製クリスマスそりオブジェ組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877381-261027-02.jpg)
![木製クリスマスオルゴールハウス組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 木製クリスマスオルゴールハウス組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877390-261027-02.jpg)
![木製クリスマスオーナメントランタン組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 木製クリスマスオーナメントランタン組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877347-261027-02.jpg)
![4色ねんどでつくるクリスマスランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 4色ねんどでつくるクリスマスランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877356-261027-02.jpg)




