曜日別特売
58837 おばけちょうちん アーテック[学校教材・教育玩具] 76110216

58837 おばけちょうちん アーテック[学校教材・教育玩具] 76110216
58837 おばけちょうちん アーテック[学校教材・教育玩具] 76110216
58837 おばけちょうちん アーテック[学校教材・教育玩具] 76110216
58837 おばけちょうちん アーテック[学校教材・教育玩具] 76110216
58837 おばけちょうちん アーテック[学校教材・教育玩具] 76110216
58837 おばけちょうちん アーテック[学校教材・教育玩具] 76110216
58837 おばけちょうちん アーテック[学校教材・教育玩具] 76110216
58837 おばけちょうちん アーテック[学校教材・教育玩具] 76110216
58837 おばけちょうちん アーテック[学校教材・教育玩具] 76110216
58837 おばけちょうちん アーテック[学校教材・教育玩具] 76110216

おばけちょうちん

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
黄
注文コード
76110216
品番
58837
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
¥500

暗闇で光る!LEDちょうちんオバケ!
LED付きちょうちんにおはながみを貼って作る、オバケの工作キットです。おはながみとカラーセロハンを切って貼るだけのシンプルな工程なので、小さなお子様でも楽しく制作できます。LEDライトを点灯すると、おはながみ越しにやさしく光り、かわいいオバケちょうちんが完成します。ハロウィンや夏祭り、ワークショップなどのイベントにもおすすめの体験型工作セットです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約20分【用意するもの】セロハンテープ、油性マーカー、はさみ、水のり

色
黄
セット内容
LED付ちょうちん×1、単4マンガン乾電池×2、おはながみ×5、ネオセロハン×5
材質
紙、鉄、PP、PET
寸法(mm)
完成品サイズ:約Φ190×370~390
注意
※単4マンガン乾電池2本付属しています。電池交換可能。カラーセロハンは色取り混ぜです。色はお選びいただけません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする