アクリルキューブパズル
つなげて広がる、立体パズルキーホルダー!
パズル型のアクリルキーホルダーです。1ピースずつ連結して遊んだり、すべて組み合わせて立方体(キューブ)にしたりと、立体的なデザインを楽しめる遊び心のある仕様になっています。小サイズで持ち運びしやすく、ガチャ景品やイベント配布用としてはもちろん、名入れ加工やオリジナルデザイン制作などOEM・ノベルティ向けのベース素材としても活用しやすいアイテムです。
- 用途
- イベント・イベントの景品・推し活に。
- セット内容
- 本体×1、ボールチェーン×1
- 材質
- アクリル
- 寸法(mm)
- 約48×48×3
- サイズ
- 小
- 内容量
- 1個
注意
※商品は1ピースのみになります。陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76111099 アクリルキューブパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111099-260415-02.jpg)
![注文コード:76111099 アクリルキューブパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111099-260415-04.jpg)
![注文コード:76111099 アクリルキューブパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111099-260415-06.jpg)









