曜日別特売
52686 アクリルキューブパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 76111099

52686 アクリルキューブパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 76111099
52686 アクリルキューブパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 76111099
52686 アクリルキューブパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 76111099

アクリルキューブパズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76111099
品番
52686
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥151
販売価格(税別)
¥137

つなげて広がる、立体パズルキーホルダー!
パズル型のアクリルキーホルダーです。1ピースずつ連結して遊んだり、すべて組み合わせて立方体(キューブ)にしたりと、立体的なデザインを楽しめる遊び心のある仕様になっています。小サイズで持ち運びしやすく、ガチャ景品やイベント配布用としてはもちろん、名入れ加工やオリジナルデザイン制作などOEM・ノベルティ向けのベース素材としても活用しやすいアイテムです。

用途
イベント・イベントの景品・推し活に。
セット内容
本体×1、ボールチェーン×1
材質
アクリル
寸法(mm)
約48×48×3
サイズ
小
注意
※商品は1ピースのみになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする