プリンセスセット衣装
誕生日や発表会にぴったり! 上品な透け感のレース袖がおしゃれなドレスセット!
誕生日パーティーや発表会など、お子様が主役になる特別な日にぴったりのプリンセスドレスセットです。清楚なミルキーホワイトのカラーに、袖部分の上品なレースがアクセントとなり、お子様の可愛らしさをより一層引き立てます。誕生日会や発表会、パーティー、ハロウィンなどちょっとしたイベントにおすすめです。
- 用途
- 発表会・ハロウィン・誕生日・イベントに。
- セット内容
- サテンフリフリスカート(白)×1、パフスリーブソフトサテンシャツ(ホワイト)×1
- 材質
- ポリエステル
- 寸法(mm)
- サテンフリフリスカート:着丈500 / ウエスト400~900、パフスリーブソフトサテンシャツ:着丈400 / 裾幅:380
- 色
- ミルキーホワイト
- 内容量
- 1セット
注意
※本体以外の衣装や小物は付属しません。※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。応援グッズ/衣装 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76109035 プリンセスセット衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76109035-260416-04.jpg)
![注文コード:76109035 プリンセスセット衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76109035-260416-02.jpg)
![注文コード:76109035 プリンセスセット衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76109035-260416-06.jpg)

![どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025912-261102-02.jpg)
![カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026097-261102-02.jpg)
![キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具] キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025930-261102-02.jpg)
![ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具] ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025826-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026797-261102-02.jpg)
![ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025921-261102-02.jpg)
![ソフトサテン サンタシャツ リボン付 C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン サンタシャツ リボン付 C アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026551-261102-02.jpg)
![ソフトサテン サンタパンツ C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン サンタパンツ C アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026517-261102-02.jpg)
![ソフトサテン シェフジャケット アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン シェフジャケット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026350-261102-02.jpg)
![ソフトサテン シャツ アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン シャツ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025686-261102-02.jpg)
![ソフトサテン シャツ アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン シャツ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025808-261102-02.jpg)
![ソフトサテン シャツ アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン シャツ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025756-261102-02.jpg)
![ソフトサテン シャツ パフスリーブ アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン シャツ パフスリーブ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025982-261102-02.jpg)
![ソフトサテン シャツ パフスリーブ アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン シャツ パフスリーブ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026472-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ジャケット アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ジャケット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026691-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ジャケット アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ジャケット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026429-261102-02.jpg)
![ソフトサテン スカート アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン スカート アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025887-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ズボン テーパード アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ズボン テーパード アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026621-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ズボン テーパード アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ズボン テーパード アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025711-261102-02.jpg)