曜日別特売
18274 プリンセスセット衣装 アーテック[学校教材・教育玩具] 76109035

18274 プリンセスセット衣装 アーテック[学校教材・教育玩具] 76109035
18274 プリンセスセット衣装 アーテック[学校教材・教育玩具] 76109035
18274 プリンセスセット衣装 アーテック[学校教材・教育玩具] 76109035

プリンセスセット衣装

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76109035
品番
18274
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥850
販売価格(税別)
¥773

誕生日や発表会にぴったり! 上品な透け感のレース袖がおしゃれなドレスセット!
誕生日パーティーや発表会など、お子様が主役になる特別な日にぴったりのプリンセスドレスセットです。清楚なミルキーホワイトのカラーに、袖部分の上品なレースがアクセントとなり、お子様の可愛らしさをより一層引き立てます。誕生日会や発表会、パーティー、ハロウィンなどちょっとしたイベントにおすすめです。

用途
発表会・ハロウィン・誕生日・イベントに。
セット内容
サテンフリフリスカート(白)×1、パフスリーブソフトサテンシャツ(ホワイト)×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
サテンフリフリスカート:着丈500 / ウエスト400~900、パフスリーブソフトサテンシャツ:着丈400 / 裾幅:380
色
ミルキーホワイト
注意
※本体以外の衣装や小物は付属しません。※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする