曜日別特売

スターライトバスマーカー零(ZERO)ミックス

スターライトバスマーカー零(ZERO)ミックス - JET INOUE(ジェットイノウエ)スターライトバスマーカー零(ZERO)ミックス - JET INOUE(ジェットイノウエ)スターライトバスマーカー零(ZERO)ミックス - JET INOUE(ジェットイノウエ)スターライトバスマーカー零(ZERO)ミックス - JET INOUE(ジェットイノウエ)スターライトバスマーカー零(ZERO)ミックス - JET INOUE(ジェットイノウエ)

入力電源は2つあり、グラデーションで色が切り替わる点灯とレッドの選択が可能
超高輝度LED 特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光
耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用
防塵防水IP67取得!! ノイズ対策済み 24V大型トラック~12V軽自動車まで対応

用途
電装/マーカーランプ
材質
アクリル/PC/ABS
電流(A)
DC12V:0.05/DC24V:0.03
ねじ寸法(mm)
5Φ×17
防塵防水性能
IP67
配線長
AWG20赤黒黄平行線190mm
寸法(高さH×幅W)(mm)
77×88
明るさ(Lm)
点灯時:25/グラデーション:平均53
動作電圧(V)
DC10~36
内容量
1個
注意
※本製品はノイズ対策をしておりますが、環境によりノイズが発生する場合がございます
※本製品は防塵防水対策(IP67取得)しておりますが、環境により浸水する場合がございます
※製品に直接、高圧洗浄機など吹きかけないでください。浸水など故障の原因となります
※通常点灯(固定)はレッドのみとなります
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76108868532650
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする