曜日別特売
532650 スターライトバスマーカー零(ZERO)ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 76108868

532650 スターライトバスマーカー零(ZERO)ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 76108868
532650 スターライトバスマーカー零(ZERO)ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 76108868
532650 スターライトバスマーカー零(ZERO)ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 76108868
532650 スターライトバスマーカー零(ZERO)ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 76108868
532650 スターライトバスマーカー零(ZERO)ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 76108868

スターライトバスマーカー零(ZERO)ミックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76108868
品番
532650
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

入力電源は2つあり、グラデーションで色が切り替わる点灯とレッドの選択が可能
超高輝度LED 特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光
耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用
防塵防水IP67取得!! ノイズ対策済み 24V大型トラック~12V軽自動車まで対応

用途
電装/マーカーランプ
材質
アクリル/PC/ABS
電流(A)
DC12V:0.05/DC24V:0.03
ねじ寸法(mm)
5Φ×17
防塵防水性能
IP67
配線長
AWG20赤黒黄平行線190mm
寸法(高さH×幅W)(mm)
77×88
明るさ(Lm)
点灯時:25/グラデーション:平均53
動作電圧(V)
DC10~36
注意
※本製品はノイズ対策をしておりますが、環境によりノイズが発生する場合がございます
※本製品は防塵防水対策(IP67取得)しておりますが、環境により浸水する場合がございます
※製品に直接、高圧洗浄機など吹きかけないでください。浸水など故障の原因となります
※通常点灯(固定)はレッドのみとなります

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする