曜日別特売

バルーンステッキ

バルーンステッキ - アーテック[学校教材・教育玩具]バルーンステッキ - アーテック[学校教材・教育玩具]バルーンステッキ - アーテック[学校教材・教育玩具]バルーンステッキ - アーテック[学校教材・教育玩具]バルーンステッキ - アーテック[学校教材・教育玩具]バルーンステッキ - アーテック[学校教材・教育玩具]バルーンステッキ - アーテック[学校教材・教育玩具]バルーンステッキ - アーテック[学校教材・教育玩具]

ダンスの小道具や演出に!キラキラかわいい星型バルーン!
キラキラ目立つ、かわいい星型デザインのバルーンステッキです。手に持って振れるステッキタイプなのでダンスや応援の小道具として使いやすく、発表会・運動会・演舞などのステージを華やかに演出します。軽量でお子様でも持ちやすく、イベントやパーティー、記念撮影のアクセントとしても活躍するアイテムです。

用途
運動会・発表会・イベント・体育の授業に。
セット内容
バルーン×1、ステッキ×1
材質
バルーン:PET、ステッキ:PP
寸法(mm)
バルーン(平置き時):245×240、ステッキ:約Φ7×300
内容量
1個
注意
※空気は入っておりません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19229 761090607610906019229メタリックレッド
オープン
¥137
¥151(税込)
3日以内出荷
返品不可
19230 761090697610906919230メタリックブルー
オープン
¥137
¥151(税込)
3日以内出荷
返品不可
19231 761090787610907819231ゴールド
オープン
¥137
¥151(税込)
3日以内出荷
返品不可
19232 761090877610908719232シルバー
オープン
¥137
¥151(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする