曜日別特売
19231 バルーンステッキ アーテック[学校教材・教育玩具] 76109078

19231 バルーンステッキ アーテック[学校教材・教育玩具] 76109078
19231 バルーンステッキ アーテック[学校教材・教育玩具] 76109078
19231 バルーンステッキ アーテック[学校教材・教育玩具] 76109078
19231 バルーンステッキ アーテック[学校教材・教育玩具] 76109078
19231 バルーンステッキ アーテック[学校教材・教育玩具] 76109078

バルーンステッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ゴールド
内容量1個注文コード76109078品番19231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥151
販売価格(税別)
¥137

ダンスの小道具や演出に!キラキラかわいい星型バルーン!
キラキラ目立つ、かわいい星型デザインのバルーンステッキです。手に持って振れるステッキタイプなのでダンスや応援の小道具として使いやすく、発表会・運動会・演舞などのステージを華やかに演出します。軽量でお子様でも持ちやすく、イベントやパーティー、記念撮影のアクセントとしても活躍するアイテムです。

用途
運動会・発表会・イベント・体育の授業に。
色
ゴールド
セット内容
バルーン×1、ステッキ×1
材質
バルーン:PET、ステッキ:PP
寸法(mm)
バルーン(平置き時):245×240、ステッキ:約Φ7×300
注意
※空気は入っておりません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする