Galaxy S26 + / ガラスフィルム 失敗しない 超かんたん貼り付け キット付き 硬度10H 高透明 指紋認証対応
誰でも簡単に貼り付けができる貼り付けキット付きで失敗しない。
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。
美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。
防汚コーティングで指紋防止効果。
レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
- 材質
- ガラス、シリコン糊
- 対応機種
- Galaxy S26+
- 内容量
- 1個
GALAXYフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Galaxy A23 5G ( 国内版・SC-56C SCG18 ) [ 画面用 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Galaxy A54 5G [6.4 インチ (2340x1080)] 6.4インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798カテゴリ
























