曜日別特売

液晶保護フィルム Galaxy S26 Ultra 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

液晶保護フィルム Galaxy S26 Ultra 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Galaxy S26 Ultra 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Galaxy S26 Ultra 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Galaxy S26 Ultra 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Galaxy S26 Ultra 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Galaxy S26 Ultra 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Galaxy S26 Ultra 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Galaxy S26 Ultra 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種
Galaxy S26 Ultra
寸法(mm)
74.9×160.6
取付方式
シリコン吸着
特性
反射防止
内容量
1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05710438mat-lssm06-mc007520
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする