Galaxy S26 / ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 高透明 指紋認証対応
表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。
ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えるのが特長です。
ガラスの表面は高い透明感のある光沢仕様で、画面本来の美しさをそのまま楽しめます。
ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
- 材質
- ガラス、シリコン糊
- 対応機種
- Galaxy S26
- 内容量
- 1個
GALAXYフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Galaxy A23 5G ( 国内版・SC-56C SCG18 ) [ 画面用 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Galaxy A54 5G [6.4 インチ (2340x1080)] 6.4インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798カテゴリ
























