Galaxy S26 / ガラスフィルム 全面保護 硬度10H 高透明 指紋認証対応
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。画面全体を保護し衝撃や傷から守る。
- 材質
- ガラス、シリコン糊
- 対応機種
- Galaxy S26
- 内容量
- 1個
GALAXYフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Galaxy A23 5G ( 国内版・SC-56C SCG18 ) [ 画面用 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Galaxy A54 5G [6.4 インチ (2340x1080)] 6.4インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798カテゴリ
























