Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック
絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造
端まで守る、フルカバーフレームタイプ
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様
表面硬度10Gで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
売上No.1「貼るピタ Pro」採用
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
- 質量(g)
- 8.5
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 68.52×146.39×0.41
- 特性
- ブルーライト低減高透明
- 内容量
- 1個
GALAXYフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Galaxy A23 5G ( 国内版・SC-56C SCG18 ) [ 画面用 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Galaxy A54 5G [6.4 インチ (2340x1080)] 6.4インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798カテゴリ







![注文コード:76117627 Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76117627-260618-02.jpg)
![注文コード:76117627 Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76117627-260618-04.jpg)
![注文コード:76117627 Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76117627-260618-06.jpg)
![注文コード:76117627 Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76117627-260618-08.jpg)
![注文コード:76117627 Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76117627-260618-10.jpg)
![注文コード:76117627 Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76117627-260618-12.jpg)
![注文コード:76117627 Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76117627-260618-14.jpg)
![注文コード:76117627 Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76117627-260618-16.jpg)
















