Galaxy S26 ゴリラガラス 反射防止 画面保護強化ガラス
端までなめらか、広範囲で画面を保護
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様
表面硬度10Gで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
売上No.1「貼るピタ Pro」採用
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
- 質量(g)
- 8.7
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 68.52×146.39×0.35
- 特性
- 反射防止
- 内容量
- 1個
GALAXYフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Galaxy A23 5G ( 国内版・SC-56C SCG18 ) [ 画面用 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Galaxy A54 5G [6.4 インチ (2340x1080)] 6.4インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798カテゴリ































