Galaxy S26 ブルーライト低減 画面保護フィルム 位置ピタ 光沢
気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
- 質量(g)
- 4.4
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 68.52×146.39×1.10
- 特性
- ブルーライト低減高透明
- 内容量
- 1個
GALAXYフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Galaxy A23 5G ( 国内版・SC-56C SCG18 ) [ 画面用 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Galaxy A54 5G [6.4 インチ (2340x1080)] 6.4インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798カテゴリ































