Galaxy S26 / トムとジェリー / maru 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / ハンマー
表面硬度2Hの背面に、トムとジェリーらしいデザインをあしらったハイブリッドケース。
衝撃に強いTPUと傷に強いポリカーボネートの2重構造で、端末をしっかり保護します。
内側四隅にはエアクッションを備え、落下時の衝撃をやわらげます。
フチが少し高めに作られているので、置いたときも画面やカメラが傷つきにくいです。
アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
- 材質
- 熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート
- 対応機種
- Galaxy S26
- 内容量
- 1個
スマホケース の新着商品
カテゴリ








![[Galaxy S26+専用]iFace BeBling 2 MagSynqケース iFace [Galaxy S26+専用]iFace BeBling 2 MagSynqケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05689447-261001-02.jpg)
![[Galaxy S26+専用]iFace First Class Standard MagSynqケース iFace [Galaxy S26+専用]iFace First Class Standard MagSynqケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05688860-261001-02.jpg)