曜日別特売

CHILL OUT バッグ用メッシュパッド

CHILL OUT バッグ用メッシュパッド - CAPTAIN STAGCHILL OUT バッグ用メッシュパッド - CAPTAIN STAGCHILL OUT バッグ用メッシュパッド - CAPTAIN STAGCHILL OUT バッグ用メッシュパッド - CAPTAIN STAGCHILL OUT バッグ用メッシュパッド - CAPTAIN STAG
材質
メッシュ:ポリエステル100%、パイピング:ナイロン100%、ヒモ:ポリプロピレン、樹脂パーツ:ポリアセタール
幅W×全長(mm)
260×340
ポケット寸法(mm)
収納ポケット:幅220×全長200
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76154998UP-2740
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする