曜日別特売
UP-2740 CHILL OUT バッグ用メッシュパッド CAPTAIN STAG 76154998

使用例

UP-2740 CHILL OUT バッグ用メッシュパッド CAPTAIN STAG 76154998
UP-2740 CHILL OUT バッグ用メッシュパッド CAPTAIN STAG 76154998
UP-2740 CHILL OUT バッグ用メッシュパッド CAPTAIN STAG 76154998
UP-2740 CHILL OUT バッグ用メッシュパッド CAPTAIN STAG 76154998
UP-2740 CHILL OUT バッグ用メッシュパッド CAPTAIN STAG 76154998

CHILL OUT バッグ用メッシュパッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76154998
品番
UP-2740
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
材質
メッシュ:ポリエステル100%、パイピング:ナイロン100%、ヒモ:ポリプロピレン、樹脂パーツ:ポリアセタール
幅W×全長(mm)
260×340
ポケット寸法(mm)
収納ポケット:幅220×全長200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする