曜日別特売

木製テーブル テーパー脚 ホワイト

木製テーブル テーパー脚 ホワイト - ストア・エキスプレス木製テーブル テーパー脚 ホワイト - ストア・エキスプレス木製テーブル テーパー脚 ホワイト - ストア・エキスプレス木製テーブル テーパー脚 ホワイト - ストア・エキスプレス木製テーブル テーパー脚 ホワイト - ストア・エキスプレス木製テーブル テーパー脚 ホワイト - ストア・エキスプレス木製テーブル テーパー脚 ホワイト - ストア・エキスプレス

天然木を塗装したナチュラルなテーブル。

用途
天板:25mm厚
耐荷重(kg)
30
内容量
1台
注意
※お客様組立 アジャスター付き ボルト径:3/8w 【ご注意ください!古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761486282245-81314120×80×80脚部:100×60×71.5
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
761486712245-8039.898×45×55脚部:87×34×48
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180~/税込¥1,298~
北海道地方数量1につき¥1,980~/税込¥2,178~
沖縄地方数量1につき¥2,780~/税込¥3,058~
離島数量1につき¥2,780~/税込¥3,058~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする