幅98×奥行45×高さ55cm
ストア・エキスプレス
木製テーブル テーパー脚 ホワイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
98×45×55
98×45×55
¥22,980
120×80×80
¥32,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76148671
品番
2245-803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
天然木を塗装したナチュラルなテーブル。
用途
天板:25mm厚
質量(kg)
9.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
98×45×55
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
脚部:87×34×48
耐荷重(kg)
30
注意
※お客様組立 アジャスター付き ボルト径:3/8w 【ご注意ください!古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,210
/
税込
¥
1,331
北海道地方
数量1につき
¥
1,980
/
税込
¥
2,178
沖縄地方
数量1につき
¥
3,080
/
税込
¥
3,388
離島
数量1につき
¥
3,080
/
税込
¥
3,388