木製ローテーブル 幅90cm
テーブルや棚の上に平らに並べただけでは目立たない商品も、コの字ラックで高さを出すことで、一つ一つを立体的に際立たせることができます。ナチュラルな木目で、雑貨やアパレル、食品など自然な風合いで商品を優しくディスプレイすることができます。
- 用途
- 板厚:26mm
- 質量(kg)
- 4
- 耐荷重(kg)
- 15
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 90×35×30
- 内容量
- 1台
注意
※幅寸が同じ物同士の積み重ねてのご使用、または幅寸が同じテーブル上でのご使用はできません。あらかじめご了承ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ


























