曜日別特売
2243-1220 木製ローテーブル 幅90cm ストア・エキスプレス 76148235

エクリュ

2243-1220 木製ローテーブル 幅90cm ストア・エキスプレス 76148235
2243-1220 木製ローテーブル 幅90cm ストア・エキスプレス 76148235
2243-1220 木製ローテーブル 幅90cm ストア・エキスプレス 76148235
2243-1220 木製ローテーブル 幅90cm ストア・エキスプレス 76148235
2243-1220 木製ローテーブル 幅90cm ストア・エキスプレス 76148235

木製ローテーブル 幅90cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
種別エクリュ
内容量1台注文コード76148235品番2243-1220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

テーブルや棚の上に平らに並べただけでは目立たない商品も、コの字ラックで高さを出すことで、一つ一つを立体的に際立たせることができます。ナチュラルな木目で、雑貨やアパレル、食品など自然な風合いで商品を優しくディスプレイすることができます。

用途
板厚:26mm
種別
エクリュ
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×35×30
注意
※幅寸が同じ物同士の積み重ねてのご使用、または幅寸が同じテーブル上でのご使用はできません。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする