木製スリムコの字テーブル エクリュ
すっきりディスプレイできるシンプルな木製テーブル。コーディネート提案が映えるデザインです。什器エンドや売場のポイント什器としてもお使いいただけます。
- 用途
- 板厚:33mm
- 質量(kg)
- 8.5
- 耐荷重(kg)
- 20
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 82×45×45
- 内寸(cm)
- 幅75.2×高さ33.4
- 内容量
- 1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:M8 ※構造上、キャスターの取り付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥935/税込¥1,029 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,530/税込¥1,683 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,380/税込¥2,618 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,380/税込¥2,618 |
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ


















