曜日別特売
2243-147 木製スリムコの字テーブル エクリュ ストア・エキスプレス 76148427

幅82cm

2243-147 木製スリムコの字テーブル エクリュ ストア・エキスプレス 76148427
2243-147 木製スリムコの字テーブル エクリュ ストア・エキスプレス 76148427

木製スリムコの字テーブル エクリュ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76148427
品番
2243-147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

すっきりディスプレイできるシンプルな木製テーブル。コーディネート提案が映えるデザインです。什器エンドや売場のポイント什器としてもお使いいただけます。

用途
板厚:33mm
質量(kg)
8.5
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
82×45×45
内寸(cm)
幅75.2×高さ33.4
注意
※アジャスター付き ボルト径:M8
※構造上、キャスターの取り付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥935/税込¥1,029
北海道地方数量1につき¥1,530/税込¥1,683
沖縄地方数量1につき¥2,380/税込¥2,618
離島数量1につき¥2,380/税込¥2,618

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする