APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNC
APC Smart-UPS Lithium-ion SCL400RMJ1UNCは、小型サーバーやネットワーク機器向けに設計された、ラックマウント型1Uの無停電電源装置(UPS)です。
Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用し、軽量・コンパクト・長寿命を実現。
設置スペースや重量制限がある環境、エッジコンピューティング用途にも適しています。
【主な特長】
400VA / 400W 出力:小型サーバー、ネットワーク機器、制御機器に対応
リチウムイオンバッテリー搭載:バッテリー期待寿命:約8~10年/従来鉛バッテリー比で軽量・省メンテナンス
正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応
ラックマウント型 1U:奥行き約232mmの短奥行設計で省スペース
常時商用給電方式:安定した電源品質を提供
USB通信対応:電源管理・安全シャットダウンに対応(対応ソフト使用時)
5年メーカー保証
- 用途
- 【用途】
小型サーバー・NASの電源保護
ネットワーク機器(ルーター/スイッチ)の停電対策
制御盤・エッジコンピューティング環境
ラック内の省スペースUPS用途
【主な仕様】
型番:SCL400RMJ1UNC
定格容量:400VA / 400W
入力電圧:AC100V(90~110V)
出力電圧:AC100V
運転方式:常時商用給電
出力波形:正弦波
出力コンセント:NEMA 5-15R ×4
ラックサイズ:1U
外形寸法:幅432 × 高さ44 × 奥行232 mm
質量:約4kg
バッテリー:リチウムイオン
保証期間:5年(メーカー保証)
【同梱品】
USBケーブル
ラックマウント用サポートレール
インストールガイド
- 保証期間
- 保証期間:5年間 センドバック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1式
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※長時間バックアップが必要な用途には適していません※PowerChuteソフトウェアは別途入手が必要です
※本製品は業務用途向けUPSです
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ






























