曜日別特売
SCL400RMJ1UNC APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNC APC(シュナイダーエレクトリック) 76155601

SCL400RMJ1UNC APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNC APC(シュナイダーエレクトリック) 76155601
SCL400RMJ1UNC APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNC APC(シュナイダーエレクトリック) 76155601
SCL400RMJ1UNC APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNC APC(シュナイダーエレクトリック) 76155601
SCL400RMJ1UNC APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNC APC(シュナイダーエレクトリック) 76155601

APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1式
注文コード
76155601
品番
SCL400RMJ1UNC
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

APC Smart-UPS Lithium-ion SCL400RMJ1UNCは、小型サーバーやネットワーク機器向けに設計された、ラックマウント型1Uの無停電電源装置(UPS)です。
Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用し、軽量・コンパクト・長寿命を実現。
設置スペースや重量制限がある環境、エッジコンピューティング用途にも適しています。
【主な特長】
400VA / 400W 出力:小型サーバー、ネットワーク機器、制御機器に対応
リチウムイオンバッテリー搭載:バッテリー期待寿命:約8~10年/従来鉛バッテリー比で軽量・省メンテナンス
正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応
ラックマウント型 1U:奥行き約232mmの短奥行設計で省スペース
常時商用給電方式:安定した電源品質を提供
USB通信対応:電源管理・安全シャットダウンに対応(対応ソフト使用時)
5年メーカー保証

用途
【用途】
小型サーバー・NASの電源保護
ネットワーク機器(ルーター/スイッチ)の停電対策
制御盤・エッジコンピューティング環境
ラック内の省スペースUPS用途
【主な仕様】
型番:SCL400RMJ1UNC
定格容量:400VA / 400W
入力電圧:AC100V(90~110V)
出力電圧:AC100V
運転方式:常時商用給電
出力波形:正弦波
出力コンセント:NEMA 5-15R ×4
ラックサイズ:1U
外形寸法:幅432 × 高さ44 × 奥行232 mm
質量:約4kg
バッテリー:リチウムイオン
保証期間:5年(メーカー保証)
【同梱品】
USBケーブル
ラックマウント用サポートレール
インストールガイド
保証期間
保証期間:5年間 センドバック
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※長時間バックアップが必要な用途には適していません
※PowerChuteソフトウェアは別途入手が必要です
※本製品は業務用途向けUPSです
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする