CROMO LINE USB2.0 Type-A to Micro-Bケーブル
CROMO LINE USB2.0 Type-A to Micro-Bケーブルです。 最大480Mbpsの転送速度、差し込みしてすぐ使えます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 複数の絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 携帯電話/PDA/デジタル製品/タブレットPCに適用。 充電やデータ転送で使用可能。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
- 仕様
- USB2.0
- その他
- 【線材】28AWG/24AWG
- 色
- グレー
- 形
- 円形
- 材質(カバー)
- PVC
- コネクタ
- (前端)USB Type-A オス、(後端)USB Micro-B オス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(導体)
- 錫メッキ銅
- 線径(mm)
- 4
- 遮蔽
- 銅編組シールド / カバー率70%
- 材質(シェル)
- ABS
- 内容量
- 1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。USBケーブル の新着商品
カテゴリ






























![USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674788-260915-02.jpg)
![USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674797-260915-02.jpg)


