USB3.2 Gen2 Type-A to Type-C オス/メス 変換アダプタ

USB3.2 Gen2 Type-A to Type-C オス/メス 変換アダプタ - LINDYUSB3.2 Gen2 Type-A to Type-C オス/メス 変換アダプタ - LINDYUSB3.2 Gen2 Type-A to Type-C オス/メス 変換アダプタ - LINDYUSB3.2 Gen2 Type-A to Type-C オス/メス 変換アダプタ - LINDYUSB3.2 Gen2 Type-A to Type-C オス/メス 変換アダプタ - LINDYUSB3.2 Gen2 Type-A to Type-C オス/メス 変換アダプタ - LINDY

USB3.2 Gen2 Type-A to Type-C オス/メス 変換アダプタです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB デバイスから Type-C インターフェイスに適用。 USB3.2 Gen2、10Gbpsに対応。 USB3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、最高の信号伝送品質を提供します。 LINDYのType-Cケーブルと合わせて使用をお勧めします。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

色
ブラック
寸法
24.4×15.5×9.6mm(W×D×H)
規格
USB3.2 Gen 2
接点構成
リン銅
使用温度(℃)
-10~60
保存温度(℃)
-20~75
コネクタ
(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
10
材質(コネクタ)
ニッケルメッキ
材質(シェル)
TPE
材質(接点)
金メッキ
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7615738741904
¥882
¥879
¥967(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする