曜日別特売

ANTHRA LINE USB3.0 Type-A オス/メス 延長ケーブル

ANTHRA LINE USB3.0 Type-A オス/メス 延長ケーブル - LINDYANTHRA LINE USB3.0 Type-A オス/メス 延長ケーブル - LINDYANTHRA LINE USB3.0 Type-A オス/メス 延長ケーブル - LINDYANTHRA LINE USB3.0 Type-A オス/メス 延長ケーブル - LINDYANTHRA LINE USB3.0 Type-A オス/メス 延長ケーブル - LINDYANTHRA LINE USB3.0 Type-A オス/メス 延長ケーブル - LINDYANTHRA LINE USB3.0 Type-A オス/メス 延長ケーブル - LINDYANTHRA LINE USB3.0 Type-A オス/メス 延長ケーブル - LINDY

ANTHRA LINE USB3.0 Type-A オス/メス 延長ケーブルです。 USB3.0仕様に準拠し、最速データ転送5Gbpsをサポート。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要です。 USB3.0、USB2.0信号転送の延長。 USB2.0、USB1.1規格の下位互換性があり、多重絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

仕様
USB3.0
その他
【線材】24AWG/28AWG/30AWG
色
ブラック
形
円形
材質(シース)
PVC
コネクタ
(前端)USB Type-A オス、(後端)USB Type-A メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅
線径(mm)
5.5
遮蔽
アルミニウム編組シールド
材質(シェル)
PVC
内容量
1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76157335367622
¥1,791
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
76157527367611
¥1,391
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする