USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 90度変換アダプタ
USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 90度変換アダプタです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-C用のスマホ及びタブレットに対応。 高速USB 3.2 Gen2x2、20Gbps USB 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、最高の伝送品質を提供します。 LINDYのType-Cケーブルと合わせて使用をお勧めします。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
- 色
- ブラック
- 寸法
- 26.5×23×6.3mm(W×D×H)※コネクタ含まず
- 規格
- USB 3.2 Gen 2×2
- 接点構成
- 銅
- 使用温度(℃)
- -10×80
- 保存温度(℃)
- -20×85
- コネクタ
- (前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 伝送速度(Gbps)
- 20
- 材質(コネクタ)
- ニッケルメッキ
- 材質(シェル)
- TPE
- 材質(接点)
- 金メッキ
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。USBケーブル の新着商品
カテゴリ






























