CROMO LINE USB2.0 Type-A to Mini-Bケーブル
CROMO LINE USB2.0 Type-A to Mini-Bケーブルです。 最大480Mbpsの転送速度、差し込みしてすぐ使えます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 複数の絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 デジタル デバイス/車載機器向けのデバイスに適用。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
- 仕様
- USB2.0
- その他
- 【線材】28AWG/24AWG
- 色
- グレー
- 形
- 円形
- 材質(カバー)
- PVC
- コネクタ
- (前端)USB Type-A オス、(後端)USB Mini-B オス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(導体)
- 錫メッキ銅
- 線径(mm)
- 4
- 遮蔽
- 銅編組シールド / カバー率70%
- 材質(シェル)
- ABS
- 内容量
- 1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。USBケーブル の新着商品
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD100W /USB2.0] 540°回転 ブラックブルー FUSB-CCALL610BBL [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD100W /USB2.0] 540°回転 ホワイトゴールド FUSB-CCALL610WGD [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD100W /USB2.0] マグネット脱着式/180°回転 ホワイト FUSB-CCALM511WH [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD240W /USB2.0] アッシュグレー FUSB-CCAC1910AG [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD240W /USB2.0] クラシックホワイト FUSB-CCAC1910WH [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD240W /USB2.0] スターシーブルー FUSB-CCAC1910BL [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD240W /USB2.0] パステルピンク FUSB-CCAC1910PK [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD240W /USB2.0] ラベンダー FUSB-CCAC1910PU [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD60W /USB2.0] 180°回転 ブルー FUSB-CCAL431BL [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥1,758¥1,598
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD60W /USB2.0] 180°回転 レッド FUSB-CCAL431RD [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥1,758¥1,598
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /PD100W /USB2.0] 540°回転 ブラックブルー FUSB-CCALL620BBL [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,528¥2,298
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /PD100W /USB2.0] 540°回転 ホワイトゴールド FUSB-CCALL620WGD [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,528¥2,298カテゴリ


















![USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /PD100W /USB2.0] マグネット脱着式/180°回転 ホワイト FUSB-CCALM512WH [USB-C - USB-C] フリーダム USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /PD100W /USB2.0] マグネット脱着式/180°回転 ホワイト FUSB-CCALM512WH [USB-C - USB-C] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028809-261029-02.jpg)