ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル
ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブルです。 USB3.2 Gen1仕様に準拠します。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 最大5Gbpsの転送速度、USB2.0規格の下位互換性があります。 接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 充電やデータ転送で使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
- 仕様
- USB3.2 Gen1
- その他
- 【線材】22AWG/30AWG
- 寸法(mm)
- Type-C:10.8×32×7.8、Micro-B:15.8×31.8×7.8
- 色
- ブラック
- 形
- 円形
- 接点構成
- 【コネクタ】黄銅(真鍮)
- 使用温度(℃)
- -20 ~ 80
- 保存温度(℃)
- -25 ~ 85
- 材質(カバー)
- PVC
- コネクタ
- (前端)USB Type-C オス、(後端)USB Micro-B オス
- 屈曲半径R(mm)
- 最小58.4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(導体)
- 錫メッキ銅
- 線径(mm)
- 4.3
- 伝送速度(Gbps)
- 5
- 材質(コネクタ)
- ニッケルメッキ
- 遮蔽
- 銅編組シールド / 82%をカバー
- 材質(シェル)
- PVC
- 材質(接点)
- 【コネクタ】金メッキ
- 内容量
- 1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。USBケーブル の新着商品
カテゴリ































![USB2.0ケーブル A-B 0.5m 黒 GB[制御機器] USB2.0ケーブル A-B 0.5m 黒 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137458-261106-02.jpg)
![USB2.0ケーブル A-B 1m 黒 GB[制御機器] USB2.0ケーブル A-B 1m 黒 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139138-261106-02.jpg)

