USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル
USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブルです。 USB Type-C信号をHDMIの画面に出力可能。 最高解像度4K UHD(4096×2160@60Hz HDR)に対応。 HDRに対応しています。 両面挿せるUSB Type-Cコネクタ仕様で、コネクタの表・裏を気にせず使えます。 すべてのThunderbolt(Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応しています。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要です。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
- その他
- 【線材】32AWG
- 寸法(mm)
- USBType-C:12.6×24×6.6、HDMIType-A:22×45.1×12
- 色
- ブラック
- 形
- 円形
- 規格
- HDMI 2.0
- 接点構成
- 【コネクタ】黄銅
- ケーブル長(m)
- 5
- 使用温度(℃)
- -20 ~ 70
- 材質(シース)
- PVC
- 保存温度(℃)
- -25 ~ 85
- 最大解像度
- 4096×2160@60Hz( 4:4:4 8bit HDR)
- コネクタ
- (前端)USB 3.1 Type-C オス、(後端)HDMI Type-A オス
- 屈曲半径R(mm)
- 最小60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(導体)
- 錫メッキ銅
- 線径(mm)
- 5
- 材質(コネクタ)
- 金メッキ
- 帯域幅(Gbps)
- 18
- 遮蔽
- 銅編組シールド / カバー率85%
- 材質(シェル)
- PVC、ABS
- 材質(接点)
- 【コネクタ】金メッキ
- 内容量
- 1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。USBケーブル の新着商品
カテゴリ































![USB2.0ケーブル A-B 0.5m 黒 GB[制御機器] USB2.0ケーブル A-B 0.5m 黒 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137458-261106-02.jpg)
![USB2.0ケーブル A-B 1m 黒 GB[制御機器] USB2.0ケーブル A-B 1m 黒 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139138-261106-02.jpg)

