曜日別特売

DisplayPort 1.4 オス/メス 変換アダプタ、直角左向き

DisplayPort 1.4 オス/メス 変換アダプタ、直角左向き - LINDYDisplayPort 1.4 オス/メス 変換アダプタ、直角左向き - LINDYDisplayPort 1.4 オス/メス 変換アダプタ、直角左向き - LINDYDisplayPort 1.4 オス/メス 変換アダプタ、直角左向き - LINDYDisplayPort 1.4 オス/メス 変換アダプタ、直角左向き - LINDYDisplayPort 1.4 オス/メス 変換アダプタ、直角左向き - LINDYDisplayPort 1.4 オス/メス 変換アダプタ、直角左向き - LINDYDisplayPort 1.4 オス/メス 変換アダプタ、直角左向き - LINDY

DisplayPort 1.4 オス/メス 変換アダプタ(直角左向き)です。 DisplayPort ケーブルを、凹型ポートまたは限られたスペースにある DisplayPort ディスプレイに接続しますします。 DisplayPortの左側に設置する場合は、90°の角度で取り付けます。 最大 8K@60Hz 4:2:0 の DisplayPort 1.4 解像度に対応します。 コンパクトなデザインで、目立たない設置や壁に取り付けた設置での使用に最適です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

寸法(mm)
31.57×41.22×11.88
色
ブラック
使用温度(℃)
-20~60
湿度(%RH)
30~90(結露なきこと)
保存温度(℃)
-20~80
先端部
【前端】DisplayPort メス、【後端】DisplayPort オス
最大解像度
7680×4320@60Hz/4096×2160@144Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン
ドイツ
帯域幅(Gbps)
32.4
材質(シェル)
PVC
HDCP対応
2.2
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7615732641334
¥1,191
¥1,098
¥1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする